text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K320


Artikelnummer S0539.060.320
Diameter
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 15200
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 320
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 15200
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 320
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 46
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0539.060.320
EAN 4014855016556
UBB 240216443566
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.