text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K150


Artikelnummer S0541.000.150
Diameter
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60
Breedte 15
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 58
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0541.000.150
EAN 4014855016617
UBB 240216498768
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.