text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K120


Artikelnummer S0542.060.120
Diameter
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 76
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0542.060.120
EAN 4014855015085
UBB 240216447948
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13054
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.