text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Chemisch bestendige handschoenen Maat 10

Artikelnummer 73810KCL
Handschoenmaat
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 2
Kwaliteitsklasse Overig
Coating Volledig gecoat

Specificaties

Handschoenmaat 10
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 2
Kwaliteitsklasse Overig
Coating Volledig gecoat
Materiaal Overig
Type sluiting Aantrekken
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Ja
Met antisliplaag Ja
Uitvoering oppervlakte Overig
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Ja
Bescherming tegen koude risico Ja
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Schouderlange manchet
Merken Kcl
Gewicht per stuk (g) 200
Model Tricotril Winter
Type Chemical Protective Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 73810KCL
EAN 4008198773801
UBB 500620267657
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 073810141X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.