Chemisch bestendig
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
Handbescherming
Chemisch bestendig
71708KCL
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
KCL Chemisch bestendige handschoenen Maat 08
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
71708KCL
Handschoenmaat
Kleur
Grijs
Uitvoering
Vingerhandschoen
Geïsoleerd
Nee
Dikte (mm)
0.65
Kwaliteitsklasse
Overig
Coating
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Handschoenmaat
8
Kleur
Grijs
Uitvoering
Vingerhandschoen
Geïsoleerd
Nee
Dikte (mm)
0.65
Kwaliteitsklasse
Overig
Coating
Overig
Materiaal
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Type sluiting
Aantrekken
Leveringsvorm
Paar
Lange uitvoering
Ja
Met antisliplaag
Ja
Uitvoering oppervlakte
Overig
Bescherming tegen mechanisch risico
Ja
Bescherming tegen chemisch risico
Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico
Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico
Nee
Bescherming tegen koude risico
Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico
Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico
Nee
Gevoerd
Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren)
Nee
Manchetuitvoering
Polslange manchet
Merken
Kcl
Gewicht per stuk (g)
104
Model
Nitopren
Type
Chemical Protective Gloves
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71708KCL
EAN
4008198771784
UBB
500620262294
UNSPSC
46181504
Fabrikant artikelnummer
071708141E