text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 7779/2 insteekadapter, 14x18 mm, 14x18 x 9x12 x 52 mm


Artikelnummer 7O161525
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Lengte (m) 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Doorsteekmodel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Lengte (m) 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 4.7
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 145
HS- en goederencode
Model 7779/2
Type Adapter Insert

Artikelnummers

Artikelnummer 7O161525
EAN 4013288196545
UBB 500686629022
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078667001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.