text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 37 L 41 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, Vanaf SW 95 mm gebruik nr.

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 41
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 41
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 22
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 4420
HS- en goederencode
Model K 37 L 41
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, Vanaf SW 95 mm gebruik nr.

Artikelnummers

Artikelnummer G2346.410.001
EAN 4010886633014
UBB 203120528534
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6330110

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.