Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
G2272.032.933
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
Gedore Ratels 3293 U-3
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G2272.032.933
Geïsoleerd
Nee
Hoogte (mm)
62.5
Gewicht
2634
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
625
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte (mm)
62.5
Gewicht
2634
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
625
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat
20
Terugzwenkhoek
5
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Ja
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2272.032.933
EAN
4010886627877
UBB
240122073796
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
6278790