Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
1M442989
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
Gedore Momentsleutel K 1/4 1-5 nm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1M442989
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
432
Totale lengte (mm)
224
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
432
Totale lengte (mm)
224
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['1.000', '5.000']
Kopbreedte (mm)
35
Aansluitmaat (mm)
6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.025
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Kophoogte (mm)
25.3
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
4549-00
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M442989
EAN
4002805929957
UBB
500632595301
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
2201429