Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Klauwsleutels
G2478.130.001
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
Gedore Kraai voetsleutel 33 TLM
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
G2478.130.001
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
13
Sleutelwijdte klein (mm)
13
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
13
Sleutelwijdte klein (mm)
13
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
5.5
Kopbreedte klein (mm)
28
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
100
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2478.130.001
EAN
4010886667002
UBB
203120574496
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
6670050