Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatie tangen
G3045.400.180
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
Gedore Ingenieurstangen 8245-180 TL
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
G3045.400.180
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
221
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitstaand snijvlak
Nee
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
221
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitstaand snijvlak
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
38
Met zijknipper
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
27
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Gesmeed
Nee
Kophoogte (mm)
9.8
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
285
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Engineer Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G3045.400.180
EAN
4010886673027
UBB
203102214194
UNSPSC
27112139
Fabrikant artikelnummer
6730210