Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Verankeringsproducten
Zwaar
507580FIS
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
fischer Snelbouwanker FBN II 10/30 thermisch verzinkt
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
507580FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm)
17
Schroefdraadlengte (mm)
66
Min. boordiepte (mm)
98
Lengte (mm)
106
Type schroefdraad
Metrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
66 mm
Sleutelwijdte (mm)
17
Schroefdraadlengte (mm)
66
Min. boordiepte (mm)
98
Lengte (mm)
106
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
10
Boorgatdiameter (mm)
10
Aantal sluitringen
1
Bevestigingsvoorziening
Moer
Verankeringswijze
Spreidanker
Aantal moeren
1
Doorsteekmontage
Ja
Voorsteekmontage
Ja
Afstandsmontage
Nee
Max. klemdikte (mm)
30
Oppervlaktebescherming anker
Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Met kraag
Nee
Bevestiging met spreidgereedschap
Nee
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
Belangrijkste kenmerken
Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Gewicht per stuk (g)
67.738
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t
fix
= Grip range.
h
ef
= Effective anchorage depth.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
507580FIS
EAN
4048962087673
UBB
500616668843
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
507580
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie