text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

fischer inslaghulpstuk EA-ST 12 voor inslaganker EA II


Artikelnummer 504585FIS
Materiaal Staal
Met handenbescherming Nee
Penmaat (mm) 12
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Geschikt voor EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6 EA II M6
Gewicht per stuk (g) 220
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Met handenbescherming Nee
Penmaat (mm) 12
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Geschikt voor EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6 , EA II M6
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 504585FIS
EAN 4048962063646
UBB 500616663893
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 504585
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.