Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
8A086556
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 38X42MM
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
8A086556
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
455
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
42
Sleutelwijdte klein (mm)
38
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
455
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
42
Sleutelwijdte klein (mm)
38
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1 1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
1.5/8"
Kopbreedte klein (mm)
41.5
Kopbreedte groot (mm)
46
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8A086556
EAN
3148516991225
UBB
500638499672
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.38X42