text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Doppen sets R.360NANO-U1


Bevat: 1 x ratel 1/4" met meedraaiend heft: R0,360. 10 x doppen 1/4" 6-kant in inches: R. 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16". 2 x standaard verlengstuk 1/4": L 55mm (R.209) - L 100m (R.210). 1 x cardangewricht 1/4": R.240A. 1 x korte schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236C. 1 x bithouderdop 1/4" met standaard borgring: R0,235. 1 x dophouderbit 1/4" 6-kant - 1/4" vierkant: ECR. 21 x standaard schroefbits serie 1 - aandrijving 1/4" - 6,35mm - L 25mm: - ES.T voor sleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8mm. - EP.T voor Philips schroeven: PH1 - PH2 PH3. - ED.T voor Posidriv schroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3. - EH. voor 6-kant inbusschroeven: 1/4" - 1/8" - 3/16" - 5/32" - 7/32". - EXR. voor Resistorx schroeven: TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40. Lege doos: BV.RNANO-U. Gewicht: 0,900 kg.

Artikelnummer 2U390738
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 38
Aansluitmaat 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 10
Totaal aantal gereedschappen 38
Aansluitmaat 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 21
Aantal torx doppen 7
Aantal zeskant doppen 5
Met ratelsleutel Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2U390738
EAN 3148519311129
UBB 500637348623
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer R.360NANO-U1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.