Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1075.317.001
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
Fabory snijplaat NPT HSS-G 1.1/4
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
U1075.317.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
75
Type schroefdraad
NPT
Aantal tanden per inch
11.5
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1 1/4 inch
Merken
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
75
Type schroefdraad
NPT
Aantal tanden per inch
11.5
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1 1/4 inch
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
500
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1075.317.001
UBB
240202508414