text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory snijplaat G DIN 5158 HSS-G 3/8


Artikelnummer U1105.096.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Type schroefdraad G
Draadmaat (metrisch) 9.6
Aantal tanden per inch 19
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Type schroefdraad G
Draadmaat (metrisch) 9.6
Aantal tanden per inch 19
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1105.096.001
UBB 240202512374
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.