Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1029.096.001
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
Fabory snijplaat UNC DIN 223 HSS-G 3/8
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
U1029.096.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
30
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
16
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merken
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
30
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
16
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
39
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1029.096.001
UBB
240202503464
UNSPSC
27110000