Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
U0725.127.001
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
Fabory machinetap UNC DIN ≈376B HSS-E 1/2
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
U0725.127.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
25
Geschikt voor potgaten
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
25
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
13
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1100
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0725.127.001
UBB
240203288529
UNSPSC
23241615