Handtappen
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
Tappen
Handtappen
U0602
U0602.160.001
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
Fabory handtap middensnijder nr.2 DIN 352 HSS-G M16
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
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
400
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0602.160.001
UBB
240202463933
UNSPSC
23241615
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden