Electrische beschermhandschoenen
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
Handbescherming
Electrische beschermhandschoenen
3D537161
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
Fabory Elektrische beschermende handschoenen 10
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
3D537161
Lengte (mm)
360
Materiaal
Latex
Nom. spanning AC (V)
500
Nom. spanning DC (V)
750
Boogfout getest
Nee
Handschoenmaat
10
Bescherming tegen mechanisch risico
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
360
Materiaal
Latex
Nom. spanning AC (V)
500
Nom. spanning DC (V)
750
Boogfout getest
Nee
Handschoenmaat
10
Bescherming tegen mechanisch risico
Nee
Kleur buitenzijde
Beige
Manchetuitvoering
Recht manchet
Binnenvoering
Nee
Volgens IEC 60903
Ja
Volgens EN 60903
Ja
Type rand
Overig
Elektrische klasse volgens EN 60903
00
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Electrical Protective Gloves
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D537161
EAN
3597560056334
UBB
500697984994
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
GP-00 (19999510)