Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1007.200.001
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
Fabory snijplaat linkse draad DIN 223 HSS-G M20
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
U1007.200.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Hoogte
18
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Hoogte
18
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Links (LH)
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
125
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1007.200.001
UBB
240203300720