Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1005.022.001
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
Fabory snijplaat DIN 223 HSS-G M2,2
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
U1005.022.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
16
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
2.2
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
16
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
2.2
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Snijmateriaal
Overig
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1005.022.001
UBB
240202479533