text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus middel DIN 179-A 6,7 mm


Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 6.7
d2 12
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 6.70
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 6.7
d2 12
h2 16
Gewicht per stuk (g) 8.2
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.067.001
EAN 8716563444381
UBB 240201431949
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.