text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Daytona D 39 S1P


Artikelnummer 2P172156
Kleur Meerkleurig
Uitvoering Laag
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Ja
Type sluiting Klittenbandsluiting
Uitvoering brandvertragend Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Meerkleurig
Uitvoering Laag
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Ja
Type sluiting Klittenbandsluiting
Uitvoering brandvertragend Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Overig
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Glasvezel
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie S1P
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merken Emma
Gewicht per stuk (g) 920
HS- en goederencode
Model DAYTONA
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 2P172156
EAN 8715316147531
UBB 500581484259
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer MM78754739
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.