Frezen
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
Frezen
Frezen
7F143410
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
Dormer Vingerfrees S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 20.0mm
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
7F143410
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Werkende lengte (mm)
38
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Werkende lengte (mm)
38
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
30° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F143410
EAN
7320760685549
UBB
500629882043
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S76120.0