Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5O184032
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
Dormer Stiftfrees P821 Hardmetaal Blank P8218.0X6.0
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
5O184032
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25.4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25.4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P821
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5O184032
EAN
7320760688250
UBB
500632444096
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P8218.0X6.0