Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
4C268702
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
Dormer Stiftfrees P813 Hardmetaal Blank P8136.0X6.0
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
4C268702
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P813
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C268702
EAN
7320760687963
UBB
500632438072
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P8136.0X6.0