Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1U641599
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
Dormer Stiftfrees P811C TiAlN P811C9.6X6.0
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
1U641599
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P811C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U641599
EAN
7320760687925
UBB
500632437249
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P811C9.6X6.0