Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9P481990
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
Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 3.50mm
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
9P481990
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
39
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
70
Diameter boor (mm)
3.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
39
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P481990
EAN
7320760375020
UBB
500630813557
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A7773.5