Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3F802509
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
Dormer Machinetap EX006H DIN 371 N/A HSSE Blank M3.5
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
3F802509
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
14
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
14
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.6
Draadmaat
3.5
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
3
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
EX00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F802509
EAN
7320760136607
UBB
500635717282
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EX00M3.5