Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0K778893
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
Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M2
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
0K778893
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
4
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
4
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Draadmaat
2
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
EP00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K778893
EAN
7320760137239
UBB
500635704231
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP00M2