Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9S012383
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
Dormer Machinetap E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M4x0.70mm
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
9S012383
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Aantal snijmessen
3
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S012383
EAN
7320760664490
UBB
500631644415
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E241M4