text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm


Artikelnummer 8A167528
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 8.7
HS- en goederencode
Model E240
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8A167528
EAN 7320760664384
UBB 500631644258
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E240M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.