Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9X573734
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
Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M8x1.25mm
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
9X573734
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
20
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
20
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
E000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X573734
EAN
7320760567630
UBB
500631681375
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E000M8