text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap eindsnijder E100 DIN 352 HSS Blank M5x0.80mm NO3


De DORMER E100 is een Metrische (M) Handtap met rechte spaangroeven Deze handtap is vervaardigd uit een robuust snelstaal (HSS) en geschikt voor het tappen van draadgaten tot 1,5xD diep Leverbaar als: NO8, 3-delige DIN/ISO-set bestaande uit voor-, middel- en nasnijder (resp NO4*+NO5+NO3) De voor (NO4)- en middelsnijder (NO5) zijn geen volle draad tappen De gewenste volledige draad wordt pas bereikt door de NO3 nasnijder te gebruiken.  (*iNB: NO4 is herkenbaar aan de ring op de schacht en de NO5 aan 2 ringen)/i NO3, 3e hand/machine tap is ook los verkrijgbaar Deze heeft een vorm C aansnijding oftewel 2-3 gangen. Gebruik altijd snijolie ter bevordering van de levensduur van de tap en kwaliteit van de schroefdraad Zie daarvoor Dormer M200   Voor handtappen waarbij ook de 1ste en 2e tap een volle draad snijden (ANSI) zie de E500.

Artikelnummer 7W316100
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte 14
Totale lengte 50
Schachtdiameter 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte 14
Totale lengte 50
Schachtdiameter 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte 14
Spoed schroefdraad 0.8
Aantal snijmessen 3
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant 4.9

Artikelnummers

Artikelnummer 7W316100
EAN 7320760079539
UBB 500630229952
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E100M5NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.