Handruimers
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
Ruimers
Handruimers
8M803201
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
Dormer Handruimer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 3.00mm
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
8M803201
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4
Diameter (mm)
3 - 3
Werkende lengte (mm)
58
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
Gewicht per stuk (g)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4
Diameter (mm)
3 - 3
Werkende lengte (mm)
58
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M803201
EAN
7320760182529
UBB
500630158334
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B9033.0