text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 13/32In


Artikelnummer 8R185501
Totale lengte (mm) 133
Schachtdiameter (mm) 10.32
Diameter (mm) 10.32 - 10.32
Werkende lengte (mm) 66
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 74
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Schachtdiameter (mm) 10.32
Diameter (mm) 10.32 - 10.32
Werkende lengte (mm) 66
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 74
HS- en goederencode
Type Hand Reamer

Artikelnummers

Artikelnummer 8R185501
EAN 7320760179819
UBB 500630142163
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10013/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.