Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3D487606
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
Dormer handtap E102 DIN 352 HSSE vaporised M6 x 1,00 mm
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
3D487606
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
16
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
E102
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D487606
EAN
7320760080191
UBB
500630232170
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E102M6NO8