Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
6D011699
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
Promat Dopsleutelbit 1/4 inch TX T10 lengte 32 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6D011699
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
32
Grootte (TX)
10
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Promat
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
32
Grootte (TX)
10
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D011699
EAN
4015448483618
UBB
500582697420
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821050