Combinatie tangen
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatie tangen
K1003.500.200
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
Combinatietang lengte 200 mm verchroomd meercomponentenhulzen KNIPEX
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
K1003.500.200
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik diameter (mm)
2.5 - 2.5
Stripbereik doorsnede (mm²)
16 - 16
Greepuitvoering
Overig
Handvat
Overig
Gesmeed
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Knipex
Gewicht per stuk (g)
310
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Combination Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1003.500.200
EAN
4003773041146
UBB
419102031939
UNSPSC
27112139
Fabrikant artikelnummer
03 05 200