Accu machines
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
Boor- klopboormachines
9M480580
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
Bosch universele slag 700+da-klopboorm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9M480580
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
701
Machinegewicht (kg)
1.7
Spanwijdte boorhouder (mm)
2-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
12
Boordiameter staal 1e stand (mm)
12
Boordiameter hout 2e stand (mm)
30
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
701
Machinegewicht (kg)
1.7
Spanwijdte boorhouder (mm)
2-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
12
Boordiameter staal 1e stand (mm)
12
Boordiameter hout 2e stand (mm)
30
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
1.65
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm)
14
Boordiameter beton 1e stand (mm)
14
Vermogensafgifte (W)
530
Boordiameter steen 1e stand (mm)
14
Boordiameter steen 2e stand (mm)
14
Max. aantal slagen (1/min)
45000
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
50-3000
HS- en goederencode
Bekijk
Model
UniversalImpact 700 Assistant
Type
Impact Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M480580
EAN
3165140874052
UBB
500583928584
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0603131001