Afkort-verstekzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Afkort-verstekzagen
3G981209
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
Bosch Accukap- en verstekzaag BITURBO GCM 18V-305 GDC
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
3G981209
Breedte
565
Hoogte
790
Gewicht
26.9
Spanning (V)
18
Lengte (mm)
630
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
565
Hoogte
790
Gewicht
26.9
Spanning (V)
18
Lengte (mm)
630
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
3
Verstekinstelling links (°)
52
Verstekinstelling rechts (°)
60
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
47
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GCM 305
Type
Mitre Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G981209
EAN
3165140965545
UBB
500754720489
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601B43000