Frezen
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
Frezen
Frezen
9N572691
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
Bosch Vingerfrees 6 mm D1 8 mm L 196 mm G 51 mm
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
9N572691
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
19.6
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
19.6
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
7.9
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N572691
EAN
3165140374149
UBB
500668168726
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608628441