Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
9J146289
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
Bosch Haakse accuslijpmachine BITURBO GWS 18V-15 SC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9J146289
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3400
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3400
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J146289
EAN
3165140964531
UBB
500700209256
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H6100