SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
6V524726
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
Bosch PRO SDS plus Rebar Cutter boor 32 x 120 x 300 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6V524726
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
300
Diameter boor (mm)
32
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V524726
EAN
3165140576734
UBB
500512687665
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608587100