SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
7V562970
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
Bosch PRO SDS max-5 boorkroon 1-delig 68 x 80 x 420 mm
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
7V562970
Nom. maat (mm)
68
Opnamesysteem
SDS-max
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Coating
Hardmetaal
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Met centreerboor
Nee
Maat opnamesysteem
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. maat (mm)
68
Opnamesysteem
SDS-max
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Coating
Hardmetaal
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Met centreerboor
Nee
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
80
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2300
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Core Cutter Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V562970
EAN
3165140145589
UBB
500648796661
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
F00Y145195