Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.361
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
Bosch Holprofielfrees 8 mm R1 4 mm D 207 mm L 9 mm G 53 mm
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
B4980.628.361
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
8.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
20.7
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
8.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
20.7
Merken
Bosch
Type
Edge Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.361
EAN
3165140358224
UBB
500505031483
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628361