Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
0X928874
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
Bosch Haakse accuslijpmachine GWS 12V-76
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
0X928874
Nom. spanning (V)
12
Breedte
88
Hoogte
105
Lengte (mm)
202
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Gereedschapopname
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
88
Hoogte
105
Lengte (mm)
202
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Gereedschapopname
Overig
Max. schijfdiameter (mm)
76
Nullasttoerental (1/min)
19500
Gewicht zonder accupack (kg)
0.7
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 12V-76
Safety
GWS 12 V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X928874
EAN
3165140813204
UBB
500700199846
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019F2000