text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschroefboormachine GSR 12V-35 FC

Artikelnummer 7Z509942
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 32

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 32
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Max. draaimoment (Nm) 35
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 35
Gewicht zonder accupack (kg) 0.59
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1750
Met acculader Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z509942
EAN 4059952594477
UBB 500583378798
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H3009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.